Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0304-05

  • ERIKS:13565275
Image 1
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,50 €

42.50%

25+

2,01 €

66.88%

50+

1,41 €

76.88%

100+

1,12 €

81.56%

200+

0,80 €

86.88%

500+

0,67 €

89.06%

1000+

0,46 €

92.50%

2500+

0,40 €

93.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-0304-05
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien