Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-8085-50

  • ERIKS:13565154
Image 1
Ajouter à la liste

43,61 €/ Unitéhors TVA

52,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,61 €

-

10+

32,60 €

25.23%

25+

26,66 €

38.87%

50+

23,20 €

46.80%

100+

21,98 €

49.59%

200+

20,65 €

52.64%

500+

19,38 €

55.56%

1000+

18,51 €

57.56%

2500+

17,14 €

60.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-8085-50
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
93 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien