Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3539-26

  • ERIKS:13565153
Image 1
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,97 €

-

10+

5,64 €

37.08%

25+

3,84 €

57.20%

50+

2,95 €

67.16%

100+

2,53 €

71.82%

200+

2,41 €

73.09%

500+

2,19 €

75.64%

1000+

2,00 €

77.75%

2500+

1,82 €

79.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien