Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3539-16

  • ERIKS:13565152
Image 1
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,06 €

-

10+

4,92 €

38.92%

25+

3,23 €

59.91%

50+

2,45 €

69.58%

100+

2,03 €

74.76%

200+

1,94 €

75.94%

500+

1,73 €

78.54%

1000+

1,67 €

79.25%

2500+

1,44 €

82.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien