Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3034-16

  • ERIKS:13565151
Image 1
Ajouter à la liste

7,16 €/ Unitéhors TVA

8,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,16 €

-

10+

4,22 €

41.11%

25+

2,64 €

63.13%

50+

1,92 €

73.21%

100+

1,54 €

78.51%

200+

1,46 €

79.58%

500+

1,33 €

81.43%

1000+

1,27 €

82.23%

2500+

1,12 €

84.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien