Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-2528-21

  • ERIKS:13565150
Image 1
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,73 €

-

10+

3,97 €

40.96%

25+

2,51 €

62.71%

50+

1,79 €

73.45%

100+

1,41 €

79.10%

200+

1,24 €

81.64%

500+

1,12 €

83.33%

1000+

1,06 €

84.18%

2500+

0,93 €

86.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien