6,31 €/ Unitéhors TVA
7,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,61 € | 42.77% |
25+ | 2,19 € | 65.36% |
50+ | 1,52 € | 75.90% |
100+ | 1,18 € | 81.33% |
200+ | 0,99 € | 84.34% |
500+ | 0,91 € | 85.54% |
1000+ | 0,84 € | 86.75% |
2500+ | 0,72 € | 88.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | G1FM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G1 |
Entretien | Sans entretien |