Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-2023-21

  • ERIKS:13565148
Image 1
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,56 €

-

10+

3,84 €

41.45%

25+

2,34 €

64.35%

50+

1,65 €

74.78%

100+

1,33 €

79.71%

200+

1,16 €

82.32%

500+

0,99 €

84.93%

1000+

0,97 €

85.22%

2500+

0,82 €

87.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien