5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,40 € | 43.17% |
25+ | 2,00 € | 66.67% |
50+ | 1,35 € | 77.46% |
100+ | 1,03 € | 82.86% |
200+ | 0,84 € | 86.03% |
500+ | 0,72 € | 87.94% |
1000+ | 0,70 € | 88.25% |
2500+ | 0,59 € | 90.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | G1FM-1820-12 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G1 |
Entretien | Sans entretien |