Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1517-17

  • ERIKS:13565145
Image 1
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

3,44 €

43.08%

25+

2,01 €

66.67%

50+

1,39 €

77.04%

100+

1,06 €

82.39%

200+

0,84 €

86.16%

500+

0,74 €

87.74%

1000+

0,72 €

88.05%

2500+

0,61 €

89.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien