5,81 €/ Unitéhors TVA
7,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,81 € | - |
10+ | 3,29 € | 43.46% |
25+ | 1,92 € | 66.99% |
50+ | 1,31 € | 77.45% |
100+ | 0,97 € | 83.33% |
200+ | 0,80 € | 86.27% |
500+ | 0,70 € | 87.91% |
1000+ | 0,67 € | 88.56% |
2500+ | 0,57 € | 90.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | G1FM-1214-17 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G1 |
Entretien | Sans entretien |