Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1214-07

  • ERIKS:13565142
Image 1
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,19 €

43.81%

25+

1,86 €

67.22%

50+

1,24 €

78.26%

100+

0,93 €

83.61%

200+

0,74 €

86.96%

500+

0,67 €

88.29%

1000+

0,61 €

89.30%

2500+

0,51 €

90.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-1214-07
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien