5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 2,93 € | 45.39% |
25+ | 1,65 € | 69.15% |
50+ | 1,06 € | 80.14% |
100+ | 0,72 € | 86.52% |
200+ | 0,59 € | 89.01% |
500+ | 0,49 € | 90.78% |
1000+ | 0,40 € | 92.55% |
2500+ | 0,32 € | 93.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | G1FM-1012-12 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G1 |
Entretien | Sans entretien |