Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-0810-09

  • ERIKS:13565139
Image 1
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,79 €

45.15%

25+

1,52 €

70.15%

50+

0,95 €

81.34%

100+

0,65 €

87.31%

200+

0,55 €

89.18%

500+

0,40 €

92.16%

1000+

0,36 €

92.91%

2500+

0,28 €

94.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien