Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-0810-05

  • ERIKS:13565138
Image 1
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,04 €

-

10+

2,76 €

45.28%

25+

1,50 €

70.19%

50+

0,93 €

81.51%

100+

0,63 €

87.55%

200+

0,49 €

90.19%

500+

0,40 €

92.08%

1000+

0,30 €

93.96%

2500+

0,25 €

95.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1FM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien