4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,96 € | - |
10+ | 2,64 € | 46.74% |
25+ | 1,41 € | 71.65% |
50+ | 0,86 € | 82.76% |
100+ | 0,59 € | 88.12% |
200+ | 0,42 € | 91.57% |
500+ | 0,32 € | 93.49% |
1000+ | 0,23 € | 95.40% |
2500+ | 0,21 € | 95.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | G1FM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G1 |
Entretien | Sans entretien |