Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-4044-40

  • ERIKS:13565126
Image 1
Ajouter à la liste

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,41 €

-

10+

8,55 €

36.26%

25+

5,97 €

55.52%

50+

4,77 €

64.45%

100+

4,22 €

68.56%

200+

4,01 €

70.11%

500+

3,50 €

73.94%

1000+

3,34 €

75.07%

2500+

2,91 €

78.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien