11,15 €/ Unitéhors TVA
13,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,15 € | - |
10+ | 6,88 € | 38.33% |
25+ | 4,62 € | 58.60% |
50+ | 3,59 € | 67.80% |
100+ | 3,12 € | 72.06% |
200+ | 2,93 € | 73.76% |
500+ | 2,57 € | 77.00% |
1000+ | 2,38 € | 78.71% |
2500+ | 2,15 € | 80.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GV0FM-3539-36 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 36 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G V0 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G V0 |
Entretien | Sans entretien |