9,73 €/ Unitéhors TVA
11,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,73 € | - |
10+ | 5,93 € | 39.06% |
25+ | 3,78 € | 61.13% |
50+ | 2,87 € | 70.51% |
100+ | 2,43 € | 75.00% |
200+ | 2,32 € | 76.17% |
500+ | 2,09 € | 78.52% |
1000+ | 2,00 € | 79.49% |
2500+ | 1,79 € | 81.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GV0FM-3034-37 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 37 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G V0 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G V0 |
Entretien | Sans entretien |