7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,89 € | - |
10+ | 4,48 € | 43.13% |
25+ | 2,66 € | 66.27% |
50+ | 1,90 € | 75.90% |
100+ | 1,50 € | 80.96% |
200+ | 1,31 € | 83.37% |
500+ | 1,16 € | 85.30% |
1000+ | 1,08 € | 86.27% |
2500+ | 0,95 € | 87.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GV0FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G V0 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G V0 |
Entretien | Sans entretien |