Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-2023-21

  • ERIKS:13565122
Image 1
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,68 €

-

10+

4,31 €

43.81%

25+

2,55 €

66.83%

50+

1,81 €

76.49%

100+

1,41 €

81.68%

200+

1,22 €

84.16%

500+

1,05 €

86.39%

1000+

1,03 €

86.63%

2500+

0,84 €

89.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien