Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-1618-17

  • ERIKS:13565121
Image 1
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,07 €

-

10+

3,86 €

45.43%

25+

2,19 €

69.09%

50+

1,50 €

78.76%

100+

1,12 €

84.14%

200+

0,91 €

87.10%

500+

0,76 €

89.25%

1000+

0,74 €

89.52%

2500+

0,63 €

91.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien