Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-1012-10

  • ERIKS:13565119
Image 1
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,37 €

-

10+

3,36 €

47.16%

25+

1,81 €

71.64%

50+

1,14 €

82.09%

100+

0,74 €

88.36%

200+

0,61 €

90.45%

500+

0,49 €

92.24%

1000+

0,40 €

93.73%

2500+

0,30 €

95.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien