Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-0608-06

  • ERIKS:13565117
Image 1
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,18 €

-

10+

3,23 €

47.69%

25+

1,67 €

72.92%

50+

1,06 €

82.77%

100+

0,68 €

88.92%

200+

0,57 €

90.77%

500+

0,42 €

93.23%

1000+

0,30 €

95.08%

2500+

0,27 €

95.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien