5,93 €/ Unitéhors TVA
7,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,93 € | - |
10+ | 3,48 € | 41.35% |
25+ | 2,19 € | 63.14% |
50+ | 1,56 € | 73.72% |
100+ | 1,27 € | 78.53% |
200+ | 1,08 € | 81.73% |
500+ | 1,05 € | 82.37% |
1000+ | 1,03 € | 82.69% |
2500+ | 0,87 € | 85.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3034-12 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |