Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-3235-32

  • ERIKS:13564833
Image 1
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

6,21 €

9.67%

25+

5,61 €

18.51%

50+

5,30 €

22.93%

100+

5,09 €

25.97%

200+

5,00 €

27.35%

500+

4,94 €

28.18%

1000+

4,86 €

29.28%

2500+

4,75 €

30.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-3235-32
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
2.3/16 in
Largeur
2 in
Diamètre du bride
66.675 mm
L'épaisseur de la bride
2.362 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien