6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 5,43 € | 10.90% |
25+ | 5,04 € | 17.45% |
50+ | 4,52 € | 25.86% |
100+ | 4,31 € | 29.28% |
200+ | 4,22 € | 30.84% |
500+ | 4,16 € | 31.78% |
1000+ | 4,09 € | 33.02% |
2500+ | 3,99 € | 34.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-2831-24 |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Diamètre extérieur | 1.15/16 in |
Largeur | 1.1/2 in |
Diamètre du bride | 60.325 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.362 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |