Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-2426-24

  • ERIKS:13564831
Image 1
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

10+

4,22 €

13.62%

25+

3,59 €

26.46%

50+

3,29 €

32.68%

100+

3,12 €

36.19%

200+

3,00 €

38.52%

500+

2,93 €

40.08%

1000+

2,87 €

41.25%

2500+

2,77 €

43.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-2426-24
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
1.21/32 in
Largeur
1.1/2 in
Diamètre du bride
50.8 mm
L'épaisseur de la bride
1.981 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien