3,53 €/ Unitéhors TVA
4,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,53 € | - |
10+ | 2,87 € | 18.82% |
25+ | 2,24 € | 36.56% |
50+ | 1,94 € | 45.16% |
100+ | 1,77 € | 50.00% |
200+ | 1,65 € | 53.23% |
500+ | 1,58 € | 55.38% |
1000+ | 1,52 € | 56.99% |
2500+ | 1,41 € | 60.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-2224-16 |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Diamètre extérieur | 1.17/32 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 47.625 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.981 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |