3,34 €/ Unitéhors TVA
4,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,34 € | - |
10+ | 2,66 € | 20.45% |
25+ | 2,07 € | 38.07% |
50+ | 1,77 € | 47.16% |
100+ | 1,54 € | 53.98% |
200+ | 1,46 € | 56.25% |
500+ | 1,39 € | 58.52% |
1000+ | 1,33 € | 60.23% |
2500+ | 1,22 € | 63.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-2022-12 |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 1.13/32 in |
Largeur | 3/4 in |
Diamètre du bride | 42.85 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.981 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |