Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-24

  • ERIKS:13564828
Image 1
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,46 €

-

10+

2,79 €

19.23%

25+

2,17 €

37.36%

50+

1,86 €

46.15%

100+

1,65 €

52.20%

200+

1,56 €

54.95%

500+

1,50 €

56.59%

1000+

1,44 €

58.24%

2500+

1,33 €

61.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1618-24
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1.1/2 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien