Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-12

  • ERIKS:13564827
Image 1
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,17 €

-

10+

2,53 €

20.36%

25+

1,88 €

40.72%

50+

1,56 €

50.90%

100+

1,37 €

56.89%

200+

1,29 €

59.28%

500+

1,22 €

61.68%

1000+

1,16 €

63.47%

2500+

1,05 €

67.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1618-12
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien