Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1618-08

  • ERIKS:13564826
Image 1
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,08 €

-

10+

2,41 €

21.60%

25+

1,79 €

41.98%

50+

1,46 €

52.47%

100+

1,27 €

58.64%

200+

1,18 €

61.73%

500+

1,12 €

63.58%

1000+

1,05 €

66.05%

2500+

0,93 €

69.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1618-08
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien