3,46 €/ Unitéhors TVA
4,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,46 € | - |
10+ | 2,79 € | 19.23% |
25+ | 2,17 € | 37.36% |
50+ | 1,86 € | 46.15% |
100+ | 1,65 € | 52.20% |
200+ | 1,56 € | 54.95% |
500+ | 1,50 € | 56.59% |
1000+ | 1,44 € | 58.24% |
2500+ | 1,33 € | 61.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-1416-24 |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 1 in |
Largeur | 1.1/2 in |
Diamètre du bride | 31.75 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |