3,36 €/ Unitéhors TVA
4,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,36 € | - |
10+ | 2,72 € | 19.21% |
25+ | 2,09 € | 37.85% |
50+ | 1,79 € | 46.89% |
100+ | 1,56 € | 53.67% |
200+ | 1,48 € | 55.93% |
500+ | 1,41 € | 58.19% |
1000+ | 1,35 € | 59.89% |
2500+ | 1,27 € | 62.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-1416-20 |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 1 in |
Largeur | 1.1/4 in |
Diamètre du bride | 31.75 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |