Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-16

  • ERIKS:13564822
Image 1
Ajouter à la liste

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,15 €

-

10+

2,49 €

21.08%

25+

1,86 €

40.96%

50+

1,54 €

51.20%

100+

1,35 €

57.23%

200+

1,27 €

59.64%

500+

1,20 €

62.05%

1000+

1,14 €

63.86%

2500+

1,03 €

67.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1214-16
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien