3,10 €/ Unitéhors TVA
3,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,10 € | - |
10+ | 2,43 € | 21.47% |
25+ | 1,81 € | 41.72% |
50+ | 1,48 € | 52.15% |
100+ | 1,29 € | 58.28% |
200+ | 1,20 € | 61.35% |
500+ | 1,14 € | 63.19% |
1000+ | 1,06 € | 65.64% |
2500+ | 0,95 € | 69.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 7/8 in |
Largeur | 3/4 in |
Diamètre du bride | 28.575 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |