Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-10

  • ERIKS:13564820
Image 1
Ajouter à la liste

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,06 €

-

10+

2,38 €

22.36%

25+

1,77 €

42.24%

50+

1,44 €

52.80%

100+

1,24 €

59.63%

200+

1,16 €

62.11%

500+

1,08 €

64.60%

1000+

1,03 €

66.46%

2500+

0,91 €

70.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1214-10
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
5/8 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien