Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-1214-08

  • ERIKS:13564819
Image 1
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,00 €

-

10+

2,34 €

22.15%

25+

1,73 €

42.41%

50+

1,41 €

53.16%

100+

1,22 €

59.49%

200+

1,14 €

62.03%

500+

1,06 €

64.56%

1000+

0,99 €

67.09%

2500+

0,87 €

70.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-1214-08
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien