2,55 €/ Unitéhors TVA
3,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,55 € | - |
10+ | 1,86 € | 26.87% |
25+ | 1,27 € | 50.00% |
50+ | 0,95 € | 62.69% |
100+ | 0,80 € | 68.66% |
200+ | 0,67 € | 73.88% |
500+ | 0,61 € | 76.12% |
1000+ | 0,55 € | 78.36% |
2500+ | 0,42 € | 83.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-1011-16 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 23/32 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 23.8 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |