2,53 €/ Unitéhors TVA
3,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,53 € | - |
10+ | 1,84 € | 27.07% |
25+ | 1,24 € | 51.13% |
50+ | 0,93 € | 63.16% |
100+ | 0,72 € | 71.43% |
200+ | 0,65 € | 74.44% |
500+ | 0,59 € | 76.69% |
1000+ | 0,51 € | 79.70% |
2500+ | 0,40 € | 84.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-1011-12 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 23/32 in |
Largeur | 3/4 in |
Diamètre du bride | 23.8 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |