Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-0809-12

  • ERIKS:13564814
Image 1
Ajouter à la liste

2,51 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,51 €

-

10+

1,82 €

27.27%

25+

1,22 €

51.52%

50+

0,93 €

62.88%

100+

0,70 €

71.97%

200+

0,63 €

75.00%

500+

0,57 €

77.27%

1000+

0,49 €

80.30%

2500+

0,38 €

84.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-0809-12
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
19/32 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
22.225 mm
L'épaisseur de la bride
1.168 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien