2,49 €/ Unitéhors TVA
3,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,49 € | - |
10+ | 1,81 € | 27.48% |
25+ | 1,20 € | 51.91% |
50+ | 0,87 € | 64.89% |
100+ | 0,68 € | 72.52% |
200+ | 0,61 € | 75.57% |
500+ | 0,55 € | 77.86% |
1000+ | 0,46 € | 81.68% |
2500+ | 0,36 € | 85.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-0809-08 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 19/32 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |