2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
10+ | 1,79 € | 27.69% |
25+ | 1,18 € | 52.31% |
50+ | 0,86 € | 65.38% |
100+ | 0,67 € | 73.08% |
200+ | 0,59 € | 76.15% |
500+ | 0,51 € | 79.23% |
1000+ | 0,44 € | 82.31% |
2500+ | 0,32 € | 86.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-0708-08 |
Diamètre d'arbre | 7/16 in |
Diamètre extérieur | 17/32 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 19.05 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |