Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-0607-04

  • ERIKS:13564809
Image 1
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,45 €

-

10+

1,77 €

27.91%

25+

1,16 €

52.71%

50+

0,84 €

65.89%

100+

0,65 €

73.64%

200+

0,57 €

76.74%

500+

0,49 €

79.84%

1000+

0,42 €

82.95%

2500+

0,30 €

87.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-0607-04
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
15/32 in
Largeur
1/4 in
Diamètre du bride
17.45 mm
L'épaisseur de la bride
1.168 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien