2,43 €/ Unitéhors TVA
2,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,43 € | - |
10+ | 1,73 € | 28.91% |
25+ | 1,14 € | 53.12% |
50+ | 0,82 € | 66.41% |
100+ | 0,63 € | 74.22% |
200+ | 0,46 € | 81.25% |
500+ | 0,40 € | 83.59% |
1000+ | 0,32 € | 86.72% |
2500+ | 0,28 € | 88.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GFI-0506-06 |
Diamètre d'arbre | 5/16 in |
Diamètre extérieur | 3/8 in |
Largeur | 3/8 in |
Diamètre du bride | 14.275 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.813 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |