Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GFI-0405-06

  • ERIKS:13564806
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,12 €

53.54%

50+

0,80 €

66.93%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,44 €

81.89%

500+

0,38 €

84.25%

1000+

0,30 €

87.40%

2500+

0,27 €

88.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GFI-0405-06
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
3/8 in
Diamètre du bride
12.7 mm
L'épaisseur de la bride
0.813 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien