6,14 €/ Unitéhors TVA
7,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
10+ | 3,57 € | 41.80% |
25+ | 2,19 € | 64.40% |
50+ | 1,54 € | 74.92% |
100+ | 1,24 € | 79.88% |
200+ | 1,08 € | 82.35% |
500+ | 0,93 € | 84.83% |
1000+ | 0,91 € | 85.14% |
2500+ | 0,76 € | 87.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | F2FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F2 |
Entretien | Sans entretien |