Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-1618-17

  • ERIKS:13564496
Image 1
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,66 €

-

10+

3,21 €

43.29%

25+

1,88 €

66.78%

50+

1,29 €

77.18%

100+

0,97 €

82.89%

200+

0,80 €

85.91%

500+

0,68 €

87.92%

1000+

0,67 €

88.26%

2500+

0,57 €

89.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien