Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-1012-10

  • ERIKS:13564494
Image 1
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,79 €

45.15%

25+

1,54 €

69.78%

50+

0,97 €

80.97%

100+

0,67 €

86.94%

200+

0,55 €

89.18%

500+

0,42 €

91.79%

1000+

0,36 €

92.91%

2500+

0,28 €

94.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien